Beli hot gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp919.900

  2. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  3. KODENKI Hot Air Gun
    Mulai

    Rp139.900

    KODENKI Hot Air Gun
    Deskripsi:
    Heat Gun / Hot Air Gun ini memiliki 2 mode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda.Mode 1 untuk pekerjaan ringan dan Mode 2 untuk pekerjaan berat, untuk mengganti mode dapat langsung menekan tombol yang diinginkan pada mesin.Produk ini dilengkapi dengan 1 Pcs aksesoris kepala hot gun untuk membantu pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Rated Power (W): 1500
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50-60
    • Temperature (°C): 300/500
  4. JLD Hot Air Gun
    Mulai

    Rp149.900

    JLD Hot Air Gun
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor: Brush Motor
    • Power Source: Plug In
    • Rated Power (W): 1500-2000
    • Storage: Tool Case
    • Temperature (°C): 300-500
    • Voltage (V): 220
    • Wind Speed (L/minute): 280-480
  5. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  6. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  7. TOLSEN Hot Air Gun
    Mulai

    Rp279.900

    TOLSEN Hot Air Gun
    Deskripsi:
    - With magnetic - Spirit level (industrial quality) - Heavy duty aluminium frame - Thickness: 1.5mm - Accuracy: 0.5mm /m - Three vial: 90 °,180°,45° - Two milled surface - Humanized rubber handle - Anti-shock end caps - Packing: shrink
  8. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  9. AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp18.999.900

    AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElements
    atribut:
    • Noise Level (dB): Less than 65
  10. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  11. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  12. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. HAKKO Hot Air Generator
    Mulai

    Rp77.999.900

    HAKKO Hot Air Generator
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 3
  14. Matsuden Gun for Hot Jet Chloride Welding Machine (Gagang Las Hot Jet Chloride)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Matsuden Gun for Hot Jet Chloride Welding Machine (Gagang Las Hot Jet Chloride)
    atribut:
    • Content Set: Gun; Hose; Spare Bobbin; Gun Stand; Fabric Bag
    • Cord Length (m): 3
    • Hot Air Temperature (°C): 0 to 400
    • Output Power (W): 700
    • Power (V): AC100
    • Power Cord Length (m): 3
    • WxDxH (mm): 190x260x210
  15. Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
  16. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  17. TRUSCO Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Accessories: End stops, DIN rails, markers, end plates
    • Button Color: Orange
    • Color: Gray
    • Height (mm): 33
    • Length (mm): 68
    • Material: 66 nylon
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Terminal block x 1, end stop x 2, DIN rail 68mm x 1, marker x 1, end plate x 1
  18. Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Mulai

    Rp1.999.900

    Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Deskripsi:
    Bevel Box (BB-180 & BB-180A)For all processes that require precise angle measuremnetZero setting at desire positionauto power off fucntion (after 5 min.)Battery power one CR2032Operating Temperature 5-45 degrees ; Accuracy +/- 0,2 degrees ; Range 180 degrees.For Bevel Bo
Daftar Harga hot gun Terbaru November 2026
BOSCH Heat GunRp919.900
BOSCH Hot Air GunRp589.900
KODENKI Hot Air GunRp139.900
JLD Hot Air GunRp149.900
Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)Rp339.900
Makita Heat GunRp1.099.900
KRISBOW Alat PemanasRp499.900
TOLSEN Hot Air GunRp279.900
Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylRp57.900
AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)Rp18.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)